Cubispot - MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR - 619PO39

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673302467

Réf. Sonepar

00553330246

Réf. Fournisseur

619PO39

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot