Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 42° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR - 619PO29

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 42° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673302429

Réf. Sonepar

00553330242

Réf. Fournisseur

619PO29

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 42° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot