Cubispot - MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 42° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON - 619PO69

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673302306
Réf. Sonepar
00553330230
Réf. Fournisseur
619PO69
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
pays de fabrication:
FRANCE
MEMBA LED POISSONERIE 39W 4218Lm 42° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


