Non retournable

Cubispot - MEMBA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON - 619TE79

CopieCopie
Cubispot - MEMBA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3886 lm

  • puissance du système - 39 W

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673302351

Réf. Sonepar

00553330235

Réf. Fournisseur

619TE79

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3886 lm

puissance du système:

39 W

pays de fabrication:

FRANCE

MEMBA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 28° NOIR EXT /BLC INT + PAVILLON

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot