Cubispot - MEMBA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR - 619TE29

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3886 lm
puissance du système - 39 W
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673302436
Réf. Sonepar
00553330243
Réf. Fournisseur
619TE29
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
puissance du système:
39 W
pays de fabrication:
FRANCE
MEMBA LED TEXTILE IRC>90 39W 4256Lm 42° NOIR EXT /BLC INT + ADAPTATEUR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


