Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 24° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 5912422

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 24° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 710 lm

  • puissance du système - 10 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408947

Réf. Sonepar

00553340894

Réf. Fournisseur

5912422

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

710 lm

puissance du système:

10 W

MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 24° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR