Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 24° 2700°K IRC>90 + PATERE NOIR - 5922422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 710 lm
puissance du système - 10 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409210
Réf. Sonepar
00553340921
Réf. Fournisseur
5922422
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
puissance du système:
10 W
MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 24° 2700°K IRC>90 + PATERE NOIR


