Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 5913621

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 710 lm
puissance du système - 10 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409029
Réf. Sonepar
00553340902
Réf. Fournisseur
5913621
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
puissance du système:
10 W
MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC


