Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 5913625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 710 lm
puissance du système - 10 W
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673409043
Réf. Sonepar
00553340904
Réf. Fournisseur
5913625
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
710 lm
puissance du système:
10 W
couleur du boîtier/corps:
gris
MICRO PROJECTEUR 10W 710Lm 36° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS


