Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 5911225

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • puissance du système - 10 W

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673408862

Réf. Sonepar

00553340886

Réf. Fournisseur

5911225

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

750 lm

puissance du système:

10 W

couleur du boîtier/corps:

gris

MICRO PROJECTEUR 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS