Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + PATERE BLANC - 5921221

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 750 lm

  • puissance du système - 10 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409111

Réf. Sonepar

00553340911

Réf. Fournisseur

5921221

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

750 lm

puissance du système:

10 W

MICRO PROJECTEUR 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + PATERE BLANC