Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + PATERE GRIS - 5921225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 750 lm
puissance du système - 10 W
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409135
Réf. Sonepar
00553340913
Réf. Fournisseur
5921225
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
750 lm
puissance du système:
10 W
couleur du boîtier/corps:
gris
MICRO PROJECTEUR 10W 750Lm 12° 2700°K IRC>90 + PATERE GRIS


