Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 24° 3000°K IRC>90 + PATERE NOIR - 5922432

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 24° 3000°K IRC>90 + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 760 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409241

Réf. Sonepar

00553340924

Réf. Fournisseur

5922432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

760 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 24° 3000°K IRC>90 + PATERE NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot