Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 5912431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 760 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673408961
Réf. Sonepar
00553340896
Réf. Fournisseur
5912431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
760 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 24° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC


