Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 24° 3000°K IRC>90 + PATERE BLANC - 5922431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 760 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409234
Réf. Sonepar
00553340923
Réf. Fournisseur
5922431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
760 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 24° 3000°K IRC>90 + PATERE BLANC


