Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 5913635

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 760 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409074

Réf. Sonepar

00553340907

Réf. Fournisseur

5913635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

760 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS