Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 5913632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 760 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673409067
Réf. Sonepar
00553340906
Réf. Fournisseur
5913632
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
760 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR


