Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + PATERE GRIS - 5923635

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 760 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409340
Réf. Sonepar
00553340934
Réf. Fournisseur
5923635
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
760 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MICRO PROJECTEUR 10W 760Lm 36° 3000°K IRC>90 + PATERE GRIS


