Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 780Lm 12° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC - 5911231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 780 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408879
Réf. Sonepar
00553340887
Réf. Fournisseur
5911231
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
780 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
MICRO PROJECTEUR 10W 780Lm 12° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR BLANC


