Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 780Lm 12° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 5911232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 780 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408886
Réf. Sonepar
00553340888
Réf. Fournisseur
5911232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
780 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
MICRO PROJECTEUR 10W 780Lm 12° 3000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR


