Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 780Lm 12° 3000°K IRC>90 + PATERE BLANC - 5921231

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 780Lm 12° 3000°K IRC>90 + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 780 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409142

Réf. Sonepar

00553340914

Réf. Fournisseur

5921231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

780 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

MICRO PROJECTEUR 10W 780Lm 12° 3000°K IRC>90 + PATERE BLANC