Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 780Lm 12° 3000°K IRC>90 + PATERE GRIS - 5921235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 780 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673409166
Réf. Sonepar
00553340916
Réf. Fournisseur
5921235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
780 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MICRO PROJECTEUR 10W 780Lm 12° 3000°K IRC>90 + PATERE GRIS


