Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 810Lm 24° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 5912445

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 810Lm 24° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 810 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409012

Réf. Sonepar

00553340901

Réf. Fournisseur

5912445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

810 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MICRO PROJECTEUR 10W 810Lm 24° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS