Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 810Lm 24° 4000°K IRC>90 + PATERE BLANC - 5922441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 810 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409265
Réf. Sonepar
00553340926
Réf. Fournisseur
5922441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
810 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K


