Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 810Lm 24° 4000°K IRC>90 + PATERE GRIS - 5922445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 810 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673409289
Réf. Sonepar
00553340928
Réf. Fournisseur
5922445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
810 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MICRO PROJECTEUR 10W 810Lm 24° 4000°K IRC>90 + PATERE GRIS


