Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 810Lm 36° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR - 5913642

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 810Lm 36° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 810 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409098

Réf. Sonepar

00553340909

Réf. Fournisseur

5913642

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

810 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

MICRO PROJECTEUR 10W 810Lm 36° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR NOIR