Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 820Lm 12° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS - 5911245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 820 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673408923
Réf. Sonepar
00553340892
Réf. Fournisseur
5911245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
820 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MICRO PROJECTEUR 10W 820Lm 12° 4000°K IRC>90 + ADAPTATEUR GRIS


