Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 820Lm 12° 4000°K IRC>90 + PATERE BLANC - 5921241

CopieCopie
Cubispot - MICRO PROJECTEUR 10W 820Lm 12° 4000°K IRC>90 + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 820 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673409173

Réf. Sonepar

00553340917

Réf. Fournisseur

5921241

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

820 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

MICRO PROJECTEUR 10W 820Lm 12° 4000°K IRC>90 + PATERE BLANC