Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381032

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1180 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673036898

Réf. Sonepar

00553003901

Réf. Fournisseur

9381032

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1180 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381032

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot