Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381331

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152697
Réf. Sonepar
00553315269
Réf. Fournisseur
9381331
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


