Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 24° + PATERE GRIS - 9401335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673150792
Réf. Sonepar
00553315079
Réf. Fournisseur
9401335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 24° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


