Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS - 9401035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1180 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037024
Réf. Sonepar
00553003950
Réf. Fournisseur
9401035
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1180 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 10W 1288Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


