Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381152

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1199 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673153120

Réf. Sonepar

00553315312

Réf. Fournisseur

9381152

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1199 lm

température de couleur:

3500...3500 K

MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381152

De la gamme de produit : Projecteurs leds