Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR - 9401152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1199 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151201
Réf. Sonepar
00553315120
Réf. Fournisseur
9401152
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1199 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


