Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 24° + PATERE GRIS - 9401355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1199 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673150853
Réf. Sonepar
00553315085
Réf. Fournisseur
9401355
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1199 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 10W 1327Lm 3500°K 24° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: