Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 17° + PATERE NOIR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1212 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673151171
Réf. Sonepar
00553315117
Réf. Fournisseur
9401142
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1212 lm
MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 17° + PATERE NOIR