Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9381345

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1212 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673152741

Réf. Sonepar

00553315274

Réf. Fournisseur

9381345

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1212 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381345

De la gamme de produit : Projecteurs leds