Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC - 9401341

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1212 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673150808

Réf. Sonepar

00553315080

Réf. Fournisseur

9401341

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1212 lm

température de couleur:

4000...4000 K

MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 24° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401341

De la gamme de produit : Projecteurs leds