Cubispot - MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 36° + PATERE GRIS - 9401045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1212 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673037055
Réf. Sonepar
00553003953
Réf. Fournisseur
9401045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1212 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 10W 1353Lm 4000°K 36° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


