Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9382232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1398 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152796
Réf. Sonepar
00553315279
Réf. Fournisseur
9382232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1398 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9382232
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


