Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 36° + PATERE GRIS - 9401235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1398 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673037208
Réf. Sonepar
00553003956
Réf. Fournisseur
9401235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1398 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401235
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


