Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9381531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1398 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153144
Réf. Sonepar
00553315314
Réf. Fournisseur
9381531
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1398 lm
température de couleur:
3000...3000 K
MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


