Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR - 9381532

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1398 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673153151

Réf. Sonepar

00553315315

Réf. Fournisseur

9381532

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1398 lm

température de couleur:

3000...3000 K

MINI LBD IRC80 12W 1527Lm 3000°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381532

De la gamme de produit : Projecteurs leds