Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 17° + ADAPT. 3 ALLUMAGES GRIS - 9381555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673153229
Réf. Sonepar
00553315322
Réf. Fournisseur
9381555
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9381555
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


