Non retournable

Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR - 9401552

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1421 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673151294

Réf. Sonepar

00553315129

Réf. Fournisseur

9401552

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1421 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 17° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401552

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot