Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 36° + PATERE NOIR - 9401252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673105402
Réf. Sonepar
00553310540
Réf. Fournisseur
9401252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 36° + PATERE NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401252
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


