Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 24° + PATERE GRIS - 9402255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1421 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673150945
Réf. Sonepar
00553315094
Réf. Fournisseur
9402255
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1421 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 24° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


