Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 36° + PATERE GRIS - 9401255

CopieCopie
Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 36° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1421 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673105419

Réf. Sonepar

00553310541

Réf. Fournisseur

9401255

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1421 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

MINI LBD IRC80 12W 1572Lm 3500°K 36° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 9401255

De la gamme de produit : Projecteurs leds