Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 17° + PATERE BLANC - 9401541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673151256
Réf. Sonepar
00553315125
Réf. Fournisseur
9401541
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 17° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


