Cubispot - MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC - 9382241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1435 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673152819
Réf. Sonepar
00553315281
Réf. Fournisseur
9382241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1435 lm
température de couleur:
4000...4000 K
MINI LBD IRC80 12W 1603Lm 4000°K 24° + ADAPT. 3 ALLUMAGES BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 9382241
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


